- 仕様
- 品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実
- シリーズ
- ZX
- 定格電圧
- 30.0 V
- 定格電流(A)
- 1
- 材質(コンタクト)
- 銅合金
- 動作温度(℃)
- (Min)-30.0、(Max)+85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- 表面実装
- USB
- バージョン:2
- 接続方向
- ライトアングル