曜日別特売
KC7050A16.0000C50D00 KYOCERA AVX 発振器, 16MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVX 68063880

KYOCERA AVX 発振器, 16MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68063880
品番
KC7050A16.0000C50D00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429
仕様
オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)
7
幅(mm)
5
寸法(mm)
7×5×1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
KC7050A-C5. 京セラのKC7050A-C5 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 電源電圧VCC=5.0 Vです。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
出力レベル
CMOS
出力周波数
16MHz
パッケージ
CSMD です
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする