曜日別特売
DF57H-3P-1.2V(21) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.2mm 1列 DF57H-3P-1.2V(21) HIROSE(ヒロセ電機) 68064826

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.2mm 1列 DF57H-3P-1.2V(21)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68064826
品番
DF57H-3P-1.2V(21)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
仕様
ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりと
ピッチ(mm)
1.2
極数
3
シリーズ
DF57
定格電圧(V)
29.0、50.0ac/dc
定格電流(A)
2
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする