DF9-41S-1V(69) ヒロセ電機 基板接続用ソケット 41 極 1mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機) 68064914

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 41 極 1mm 2 列 表面実装DF9-41S-1V(69)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68064914
品番
DF9-41S-1V(69)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
ヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかり
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
1
極数
41
シリーズ
DF9
定格電圧(V)
150
行数
2
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする