- 仕様
- グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし
- 長さ(mm)
- 21
- 幅(mm)
- 15.1
- ピッチ(mm)
- 0.4
- 極数
- 12
- シリーズ
- EnerBee DF33C
- 材質(ハウジング)
- PBT
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- 併用可能製品
- 内部電源
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ライトアングル