曜日別特売
DF33C-6DP-3.3DSA(24) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 2列 DF33C-6DP-3.3DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機) 68065368

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 2列 DF33C-6DP-3.3DSA(24)DF33C-6DP-3.3DSA(24)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68065368
品番
DF33C-6DP-3.3DSA(24)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
仕様
グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確に
ピッチ(mm)
3.3
極数
6
シリーズ
DF33C
定格電圧(V)
500→0
定格電流(A)
5
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする