DF62B-2EP-2.2C(10) ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62B-2EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機) 68066138

ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62B-2EP-2.2C(10)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68066138
品番
DF62B-2EP-2.2C(10)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
仕様
ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます
長さ(mm)
16.05
幅(mm)
6
ピッチ(mm)
2.2
極数
2
シリーズ
DF62
材質(ハウジング)
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする