DF62C-2S-2.2C(11) ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62C-2S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機) 68066156

ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62C-2S-2.2C(11)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68066156
品番
DF62C-2S-2.2C(11)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
仕様
ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。
長さ(mm)
9.55
幅(mm)
4.9
ピッチ(mm)
2.2
極数
2
シリーズ
DF62
材質(ハウジング)
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする