曜日別特売
DF33C-3S-3.3C ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF33C-3S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機) 68066619

ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF33C-3S-3.3C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68066619
品番
DF33C-3S-3.3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569
仕様
グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし
長さ(mm)
11.1
幅(mm)
15.1
ピッチ(mm)
2
極数
3
シリーズ
EnerBee DF33C
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
内部電源
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする