- 仕様
- ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
- シリーズ
- DF62
- 表面処理
- コンタクト:錫
- 最大電流(A)
- 4
- 動作温度(℃)
- (Max)+105
- 適合電線サイズ
- (Max)22AWG
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- 圧着
- オス・メス
- メス
- 併用可能製品
- DF62B / DF62Cコネクタハウジング
- 最大接触抵抗(mΩ)
- 30