- 仕様
- 0.5 mmピッチ、基板上の高さ2.5 mm、シールドFFC対応高速伝送用コネクタインピーダンスコントロール / シールドFFC対応 差動インピーダンス: 100 Ω ±10 % 高い接触信頼性、堅牢な構造 指1本で操作 自動実装対応 ハロゲンフリー
- ピッチ(mm)
- 0.5
- 極数
- 30
- シリーズ
- FH41
- 定格電圧(V)
- 50ac
- 端子の種類
- 下接点
- 材質(ハウジング)
- 液晶ポリマー
- 行数
- 1
- 定格電流(mA)
- 500
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ロック機構
- あり
- 結線方法
- SMT
- オス・メス
- メス
- シリーズ番号
- 41
- 実装タイプ
- 表面実装
- 接続方向
- 横型