曜日別特売
FH41-31S-0.5SH(05) ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 31極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機) 68067197

ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 31極, 0.5mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68067197
品番
FH41-31S-0.5SH(05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
仕様
0.5 mmピッチ、基板上の高さ2.5 mm、シールドFFC対応高速伝送用コネクタインピーダンスコントロール / シールドFFC対応 差動インピーダンス: 100 Ω ±10 % 高い接触信頼性、堅牢な構造 指1本で操作 自動実装対応 ハロゲンフリー
ピッチ(mm)
0.5
極数
31
シリーズ
FH41
定格電圧(V)
50ac
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
あり
コンタクト位置
上
結線方法
SMT
オス・メス
メス
シリーズ番号
41
実装タイプ
表面実装
接続方向
横型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする