GBPC3504 onsemi ブリッジ整流器, 35A, 400V, 4ピン onsemi 68068089

onsemi ブリッジ整流器, 35A, 400V, 4ピンGBPC3504

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
68068089
品番
GBPC3504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
寸法(mm)
29×29×11.23
高さ(mm)
11.23
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
UL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子
回路構成
シングル
パッケージ
GBPC
実装タイプ
スクリュー マウント
ピーク平均順方向電流(A)
35
ピーク逆繰返し電圧(V)
400
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
400
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1.1
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする