GBPC3504W onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3504W onsemi 68068107

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3504W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
68068107
品番
GBPC3504W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
長さ(mm)
29
高さ(mm)
11.23
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
基板実装用ブリッジ整流器、GBPC-W 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 基板実装用ワイヤリード構造
回路構成
シングル
パッケージ
GBPC-W
実装タイプ
スルーホール
ピーク逆繰返し電圧(V)
400
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
300
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする