onsemi
onsemi クロスポイントスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68068150
品番
FMS6501AMTC28X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
●3dBバンド幅:115MHz●アレイ構成:12 X 9●標準シングル供給電圧:5 V
長さ(mm)
9.7
寸法(mm)
9.7×4.4×0.9
高さ(mm)
0.9
ピン数(ピン)
28
電源タイプ
単一電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ビデオスイッチ、Fairchild Semiconductor
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
カテゴリー
ビデオ
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40