- 仕様
- FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm基板対基板高速信号コネクタ. FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm高速伝送基板対基板コネクタは水平、垂直、スタッキングのかん合対応です。 FunctionMAX FX18 0.8 mm基板対基板コネクタは、最高10 Gbit/sの高速伝送に対応しており、PCI - Express Ver. 2.0に対応しています。 採用されているマルチファンクションコンタクトは、アースコンタクト、電源コンタクト、3ステップシーケンスコンタクトで構成されて
- タイプ
- 基板対基板
- ピッチ(mm)
- 0.8
- 極数
- 80
- シリーズ
- FunctionMAX FX18
- 定格電圧(V)
- 100
- 行数
- 2
- 定格電流(mA)
- 12 , 500
- 材質(コンタクト)
- 青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- 実装タイプ
- 表面実装
- 接続方向
- ストレート