曜日別特売
GBPC2510 onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 29 x 11.23 x 29mm, GBPC2510 onsemi 68068317

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 29 x 11.23 x 29mm, GBPC2510

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68068317
品番
GBPC2510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)
29×11.23×29
高さ(mm)
11.23
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
GBPC
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
25
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
300
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1.1
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする