8/23より値下げ!現場を応援
FXL2TD245L10X 電圧レベルシフタ onsemi onsemi 68068378

電圧レベルシフタ onsemi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68068378
品番
FXL2TD245L10X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)値下げ
349
仕様
●伝播遅延テスト条件:15pF●低レベル出力電流 Max:24mA●論理回路:FXL
寸法(mm)
2.1×1.6×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.6、(Min) 1.1
1チップ当たりのエレメント数
1
高レベル出力電流(mA)
-24
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
3ステート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする