曜日別特売
FH28-45S-0.5SH(05) ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機) 68069078

ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68069078
品番
FH28-45S-0.5SH(05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098
仕様
. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により
ピッチ(mm)
0.5
極数
45
シリーズ
FH28
定格電圧(V)
50ac
端子の種類
ZIF下接点
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
あり
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする