HCPL0601R2 onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2 onsemi 68069270

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68069270
品番
HCPL0601R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
50ns
標準降下時間
12ns
出力デバイス
ロジックゲート
最大順方向電圧(V)
1.8
最大入力電流(mA)
15
絶縁電圧(V)
3750ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする