曜日別特売
FXLP34P5X 電圧レベルシフタ onsemi onsemi 68069349

電圧レベルシフタ onsemi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード68069349品番FXLP34P5X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
仕様●電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor●伝播遅延テスト条件:30pF●論理回路:FXLPタイプロジック:バッファ出力電流(mA)低レベル:(Max)2.6、高レベル:(Max)-2.6ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)1 、(Max)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする