- 仕様
- ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所
- ピッチ(mm)
- 0.5
- 極数
- 30
- シリーズ
- FH28
- 定格電圧(V)
- 50 ac
- 端子の種類
- ZIF下接点
- 表面処理
- コンタクト:金
- 行数
- 1
- 定格電流(mA)
- 500
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- 動作温度(℃)
- -40(Min)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ロック機構
- あり
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- 表面実装
- 接続方向
- ライトアングル