- 仕様
- ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
- ピッチ(mm)
- 0.5
- 極数
- 20
- シリーズ
- FH12
- 定格電圧(V)
- 50 ac
- 端子の種類
- ZIF上接点
- 行数
- 1
- 定格電流(mA)
- 500
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- 動作温度(℃)
- -40(Min)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- 表面実装
- 接続方向
- ライトアングル