FOD814SD onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD814SD onsemi 68069665

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD814SD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
68069665
品番
FOD814SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
FOD814 は、 2 つのガリウム砒素赤外発光ダイオードを逆平行に接続し、 4 ピン・デュアルインライン・パッケージでシリコン・フォトトランジスタ出力を駆動する。AC 入力応答( FOD814 ) 現在のトランスファーギヤ FOD814:20-300% 保証最低 BVCEO : 70V 5,000 VACRMS ( 1 分間) 用途 AC-DC マーチャント電源 家庭用電化製品 産業用モータ
タイプ
入力電流:AC/DC
シリーズ
FOD814
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
4μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
300
絶縁電圧(Vrms)
5000 ac (最小)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする