- 仕様
- UL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造
- 長さ(mm)
- 22.3
- 高さ(mm)
- 18.8
- ピン数(ピン)
- 4
- 動作温度(℃)
- (Min)-55 、(Max)+150
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 回路構成
- シングル
- 実装タイプ
- スルーホール
- ピーク平均順方向電流(A)
- 8
- ピーク逆繰返し電圧(V)
- 200
- ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
- 200
- ピーク逆電流(μA)
- 500
- ピーク順方向電圧(V)
- 1