東海キャスター
双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー
注文コード
68094129
品番
F075N12WSDP1.25L-14
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8300-26