高田ベッド製作所
有孔カバーリングレザー グレー TB-1503Uシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-8635-34
注文コード
68108208
品番
TB-1503U
参考基準価格(税別)
¥22,990
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
カバーリングDXのレザーカバーです。
アズワン品番
65-8635-34
仕様
●カラー:グレー●サイズ:幅70×長さ180×高さ60cm●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:有孔
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000