ゴールドウイン
オーバーシューズ PA5645
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ規格
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
色
ブルー
サイズ規格
2
注文コード
68111383
品番
PA5645-07-2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
システムウエアリング(重ね着)に対応するオーバーブーツアジャスト機能で靴回りにフィットしてずれにくいソール部に滑りにくい素材を配し、歩行時、作業時の安全性を向上しています
色
ブルー
サイズ規格
2
仕様
履き口ゴム、ベルトアジャスター、バックルベルト
材質
プリータCFA(AC高耐久性素材)
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100(目安)
靴タイプ
ブーツ