東海キャスター
双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):63●取付ピッチX(mm):51●取付穴径P(mm):6.2●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
注文コード
68112496
品番
TEC750
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):63●取付ピッチX(mm):51●取付穴径P(mm):6.2●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8731-23
車輪タイプ
双輪