曜日別特売
CF-CA-1CB4-P412 押しボタンスイッチ CF-CAシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68120867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押しボタンスイッチ CF-CAシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68120867
品番
CF-CA-1CB4-P412
参考基準価格(税別)¥319販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ライトアングルタクティールスイッチ
豊富なバリエーション(ツマミ長さ、サポート端子)
銀メッキ、金メッキ仕様
樹脂ボタンタイプ

種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
端子形状
RA端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
100以下
保存温度範囲(℃)
-40~+90
使用温度範囲(℃)
-40~+90
電気的寿命
最大定格にて100000回
耐電圧(V)
AC250(50~60Hz) 1分間
定格
最大:1VA MAX(DC32V MAX50mA MAX)、最小:DC5V 10μA
接点
金メッキ
ストローク(mm)
0.25
極数
単極
スイッチ
OFF-(ON)
操作部形状
樹脂ボタン 4.0mm
作動力
3±1.5N(305±153g)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする