曜日別特売
ET125A12-Z トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68123204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルスイッチ ETシリーズ

(1件のレビュー)
端子形状はんだ端子
極数単極
スイッチ特性ON-OFF
定格AC125V 25A、AC250V 15A
AC125V 25A、AC250V 15A
AC125V 10A、AC250V 7A
AC125V 15A、AC250V 10A
内容量1個注文コード68123204品番ET125A12-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,278販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。

スイッチ特性
ON-OFF
極数
単極
端子形状
はんだ端子
定格
AC125V 25A、AC250V 15A
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2V 100mA)
定格電圧(V)
AC:125/250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
12.5、12.3
電流容量(A)
AC:25/15
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
20000回
耐電圧(V)
AC1500 1分間
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りでET用ナット、キャップ、防水キャップもあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68123387
2020-08-17
用途: 集塵機のスイッチ交換修理
農・林・水産業

品番:ET225P-Z 現品の端子は掲載写真と違って孔が開いていなかったので注意して下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする