50005 制電半袖ポロシャツ(男女兼用) 50005 アイトス 68126545

制電半袖ポロシャツ(男女兼用) 50005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
色ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード68126545品番50005
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

制電糸+吸汗速乾+消臭12色の多色展開も魅力!
企業ユニフォームに必要な機能を備えた万能ポロシャツ。

色
ピンク
サイズ
LL
仕様
消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/リブ仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル78(再生ポリエステル65)、22
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
74
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-9032-65
生地
エコ制電ニット
色番
060
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止、吸汗速乾
名入れ
可
エコマーク認定番号
18 103 003
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする