部品 ベルトディスクサンダ BDS-10103030241

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形状図番63
63
1
2
3.16
6
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
40
41
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
58
60
62
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
100
101
500
501
503
504
505
506
507
508
509
部品名称モーター組立
モーター組立
エンドレスベルト用ラベル
キャブタイヤコード
コンデンサ
コンデンサ20UF
コンデンサクリップ
コードブッシュ
コードホルダ-
ゴムワッシャ
ゴム脚
サーキットプロテクタ
スイッチ
スイッチプレート
スクリュースリーブ
ダストカバー
ダストノズル
テンションスプリング
テンションローラーアーム組立
テンションローラー組立
ディスク
ディスクカバー
ディスクガード
ディスク表示ラベル
ナベタッピンネジ(1種)4X10
ナベタッピンネジST2.9X30
ナベ小ネジセムス
ナベ小ネジバネ無シM3X10
ナベ小ネジバネ無シM4X6
ナベ小ネジバネ無シM4X10
ナベ小ネジバネ無シM4X12
ナベ小ネジバネ無シM5X6
ナベ小ネジバネ無シM5X12
ナベ小ネジバネ無シM5X16
ナベ小ネジバネ無シM5X20
ナベ小ネジバネ無シM5X25
ノブボルト
ブッシュ
ベアリングキャップ
ベルクロシート
ベルトカバー
ベルトケース
ベルトフレームカバー
ベルトフレーム受け
ベルトフレーム組立
ベルト表示ラベル
マイターゲージホルダー
マイターゲージ組立
モーターハウジング組立
リレー
レンチホルダー
ワークテーブル組立
ワークレスト
六角ナット1種M5
六角ナットM8
六角ボルトM6
六角棒スパナ6mm
六角穴付ボルトM6X16
六角穴付ボルトM8X25
割ピン2X10
圧縮コイルバネ
外歯付座金M4
外歯付座金M5
外歯付座金M6
平座金4.3X9X0.8M4
平座金5.3X10X1M5
平座金6.3X18X1.6
平座金6.4X12.5X1.6M6
底板
座金組込六角穴付ボルト
引張コイルバネ
従動プーリ
支点ピン5X10
段付ネジ
注意ラベル
皿小ネジ(左)M5X12
皿小ネジM5X10
角度ラベル
配線ボックス
駆動プーリ
駆動ローラー組立
内容量1個注文コード68136504品番3030241
参考基準価格(税別)¥19,130販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
部品名称
モーター組立
形状図番
63
1台使用個数
1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-16
用途: ベルトサンダーの修理

BDS1000のプーリーが入手できずに、モノタロウで後継機種のBDS1010のプーリーを見つけダメ元で購入しました。同じサイズだったようで、交換できました。現在、快適に動いております。助かりました。

対象商品 : 68136066
2020-03-29
用途: 竹製品の製作時に研削に使用。
その他業種

10年前のベルトディスクサンダにフィットし修理を無事終了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする