部品 ブロワバキューム RESV-1010

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形状図番502-3
502-3
6
7
27
43
1-1
2
4
5
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
26
28
30
31
32
33
34
39
40
41
42
44
46
48
500-1
500-2
500-3
501-1
501-2
501-3
502-1
502-2
503
504
505
部品名称ナベタップタイトネジBM4X16
ナベタップタイトネジBM4X16
ナベタップタイトネジBM4X12
POPラベル2A
POPラベルA
アマチュア100V
ウェーブワッシャBWW608/22
キャブタイヤコード1.25×2×0.45
クッションゴム
コンベックス
コードホルダー7.6
コード押エ
スイッチ
スイッチレバーA
ダストバックホルダ
ダストバッグ
ドラム組立
ナイロンナットM4
ナベタップタイトネジBM5X55
ナベタップタイトネジPCM4X16
ナベタップタイトネジPCM4X18
ナベ小ネジバネ無シM4X25
ネジリコイルバネ
ハウジングA
ハウジングB
ハンドルセット
ファン
フィールドコイル100V
フランジ付ナイロンナットM6
フレーム組立(ローラー)
ホイール
ボールベアリングR6-2RS
モーターブラケットA
レバー
ロックボタン用バネ
ワッシャ
六角ボルトM8X70
切換レバー
回路モジュール
平座金
平座金3.2X7X0.5M3
平座金5.3X10X1M5
板バネ
締付ノブ
蝶ボルト5×20
補助ハンドル組立
速度切換レバー
内容量1個注文コード68139943品番9060416
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189
部品名称
ナベタップタイトネジBM4X16
形状図番
502-3
1台使用個数
2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68139426
2024-01-20
用途: 落ち葉のブロー&バキューム
運輸・通信業

京セラ(旧RYOBIブロワーバキューム)RESV-1000
ガタガタと異音が発生し分解してみるとベアリングが飛び出ていたので
該当部品(ボールベアリング)を交換した。
異音は、解消しました。

対象商品 : 68139383
2023-12-30
用途: 庭の落ち葉のかたずけに使用中の集塵機パーツ
山田工業所 様(製造業)

吸引力が弱くなったので当部品を交換した。新品当時の吸引力を取り戻した、感謝します。

1人が参考にしています
対象商品 : 68139383
2023-12-12
用途: 工場内外の清掃
有限会社吉澤自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

大変満足しています。今後もご利用したいと思います。

対象商品 : 68139383
2023-05-14
用途: 機械の修理
教龍寺 様(その他業種)

この部品が壊れて使えなくなっていたが、取り替えて無事使えるようになった。値段も安く大変助かった。

対象商品 : 68139916
2020-07-31
用途: 倉庫の清掃

掃除機より手がかからなくてごみの除去等手がかからなくて良い

対象商品 : 68139462
2019-07-03
用途: RYOBIブロワーの修理
建設業・工事業

ブロワーの修理部品のお蔭で無事修理が完了して、元どおり使用することが出来非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする