イマオコーポレーション
エルゴ ウイング ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M8
M8
M6
M10
取付長(mm)
20
20
12
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
黄銅(カドミウム低減材)
SUS303
質量(g)
27
27
8
9
26
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68154108
品番
ENWN63
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
27
種類
ウイング形
取付部
めねじ
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
20
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)