イマオコーポレーション
エルゴ ウイング ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M6
M8
M6
M10
取付長(mm)
12
20
12
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
黄銅(カドミウム低減材)
SUS303
質量(g)
9
27
8
9
26
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68154126
品番
ENWN48A
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
9
種類
ウイング形
取付部
めねじ
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
12
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)