曜日別特売

エルゴ ウイング ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)20
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
質量(g)26
内容量1個注文コード68154327品番ENWN63A
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥556
販売価格(税別)
505
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)26種類ウイング形取付部めねじ色(本体)つや消しブラックねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする