ECF6050N/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス 岩崎電気 68186015

メイン画像

ECF6050N/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス 岩崎電気 68186015
ECF6050N/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス 岩崎電気 68186015

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラスECF6050N/LSAN8/DG

商品レビューを投稿する
タイプ挟角
色ダークグレー
光源色電球色(2700K)
光束(Lm)6700
内容量1個注文コード68186015品番ECF6050N/LSAN8/DG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
色
ダークグレー
タイプ
挟角
ビームの開き(°)
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
平均演色評価数
Ra80
光源色
電球色(2700K)
仕様
取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
(200V)53.5
定格電圧(V)
100/200~242対応(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
風速(m/s)
設計許容:60
芯数
3芯
防塵防水性能
IP65
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)125.2
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
電源タイプ
電源直結式
光束(Lm)
6700
使用場所
屋内外
光色
電球色
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする