8/23より値下げ!現場を応援
onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68199104
品番
FAN3122CMX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
ロジックタイプ:CMOS
出力電流(A)
±10.6 , ±11.4
ピン数(ピン)
8
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
供給電圧(V)
18
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
ブリッジタイプ
フルブリッジ
ドライバ数
1
トポロジー
ローサイド
高/低サイド依存性
シンクロナス
出力数
2