曜日別特売
FDC642P onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemi 68200468

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード68200468品番FDC642P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。シリーズPowerTrenchピン数(ピン)6動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)1.6チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)4最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、+12トランジスタ構成シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする