曜日別特売
FDN342P onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 68201466

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンFDN342P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
注文コード
68201466
品番
FDN342P
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷
高さ(mm)
0.94
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(mW)
500
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
2
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
80
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.6
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-12、 +12
トランジスタ構成
シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする