セブンユニフォーム
抗菌コート・女・長袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
11
7
¥2,998
9
¥2,998
11
¥2,998
13
¥2,998
15
¥2,998
17
¥2,998
19
¥2,998
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68262696
品番
AA0336-8
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
11
仕様
袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、後アクションプリーツ、抗菌・防臭
種別
コート
色
ホワイト
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
68
生地
ブロード
性別
女性用