LP-13 K熱電対センサ(コネクタ付) ケニス 68287808

K熱電対センサ(コネクタ付)LP-13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ棒状センサ
測定範囲(℃)-50~500
内容量1個注文コード68287808品番LP-13
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
測定範囲(℃)
-50~500
仕様
【側温接点】接地型、コネクタ付
寸法(mm)
【シース部】Φ3.8×200
タイプ
棒状センサ
コード長さ(mm)
1000
寸法(Φ×mm)
【シース部】3.8×200
熱電対
K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする