曜日別特売
M9049-20WK ヒップバーⅡブラック ADAL(アダル) 68291688

 

M9049-20WK ヒップバーⅡブラック ADAL(アダル) 68291688
M9049-20WK ヒップバーⅡブラック ADAL(アダル) 68291688
M9049-20WK ヒップバーⅡブラック ADAL(アダル) 68291688
M9049-20WK ヒップバーⅡブラック ADAL(アダル) 68291688
M9049-20WK ヒップバーⅡブラック ADAL(アダル) 68291688

ヒップバーⅡブラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品21日以内出荷とは
内容量
1台
張地
ICO-34(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
注文コード
68291688
品番
M9049-20WK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。

用途
休憩所や喫煙ルーム、小さなコーヒースタンドのイートインスペースなど、限られたスペースでのご使用に
張地
ICO-34(PVCレザー)、難燃性(JABIA 規格)、防汚加工、抗菌、耐移行、RoHS
幅(mm)
1140
色
ブラック
高さ(mm)
730
奥行(mm)
90
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
材質(フレーム)
スチール
座高(mm)
730
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工(床固定)が必要な商品です。
※アンカーボルトは不随しておりません。
※個人宅への配送は不可です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする