曜日別特売
- めのう乳鉢(深型セット) 伊藤製作所(粉砕機) 68356024

めのう乳鉢(深型セット)

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
外径×内径×深さ(mm)120×100×42
内容量1個注文コード68356024品番-
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
外径×内径×深さ(mm)
120×100×42
付属品
乳棒
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68356006
2021-11-02
用途: 粉末の薬品の混合
サイエンスラボ鈴木 様(製造業)

硬い金属粉と酸化物の粉を混合しましたが、深型なので飛び散らず、旨く混合できました。力を結構入れましたがびくともしません。最初だけでしょうが、粉が乳鉢に残ることも少なく、キムワイプで簡単に拭き取れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする