ABB
CR-S024VDC1TRA Pluggable optocoupler Inp
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68395506
品番
1SVR405510R3050 CR-S024VDC1TRA
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:28mm●コード番号:231-9467
アズワン品番
65-8065-95