TRACO POWER
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 18 V dc 3W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68395707
品番
TMR 3-1212WI
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3WI●コード番号:200-8407
アズワン品番
65-7216-63