※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・右側ストローク調整ユニット
など
1761
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
3200
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
-
注文コード
68411474
品番
MY1B63-3200
参考基準価格(税別)
¥344,250
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
右側ストローク調整ユニット
-
左側ストローク調整ユニット
-
ストローク(mm)
3200
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
63
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動