※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・右側ストローク調整ユニット
など
1761
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2200
リード線(m)
(L) 3
右側ストローク調整ユニット
-
注文コード
68412147
品番
MY1B63G-2200-Z73L
参考基準価格(税別)
¥279,900
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
-
左側ストローク調整ユニット
-
ストローク(mm)
2200
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
63
仕様
オートスイッチ:Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動