曜日別特売
MY1B32-400AZ-A93S MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68428563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形MY1B32-400AZ-A93S

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど3007種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
リード線(m)
(-) 0.5
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
注文コード
68428563
品番
MY1B32-400AZ-A93S
参考基準価格(税別)¥75,740販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
仕様
オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする